Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421966
Rubix:2539538
Hersteller:40421966


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 120X125X9.5 FRA PA 4112 Führungsring Reihe FRA
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,36 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
87,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort