Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24344891
Rubix:3212913
Hersteller:24344891


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 195X200X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen