Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130993
Rubix:3090456
Hersteller:24130993


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 315 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 315X320X14.8 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 315 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen