210X215X14.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24380694
Rubix:2330578
Hersteller:24380694


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 215 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 210X215X14.8 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen