Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24298436
Rubix:3212844
Hersteller:24298436


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 680 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 672 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 672X680X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 680 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 672 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
662,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
788,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen