Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24337625
Rubix:3212888
Hersteller:24337625


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 90X95X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen