Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 75,00 80,00 14,80 HG517
Rubix:3213295
Hersteller:24351115


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 75X80X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort