Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422148
Rubix:3212971
Hersteller:40422148


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 60X65X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,29 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen