Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 130,00 135,00 14,80 HG517
Rubix:2855931
Hersteller:24172594


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 130X135X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen