Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24176821
Rubix:3212784
Hersteller:24176821


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 152 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 152X160X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 152 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen