Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 120,00 125,00 24,50 HG517
Rubix:3213205
Hersteller:24240122


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 120X125X24.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen