Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24350641
Rubix:3212922
Hersteller:24350641


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 195X200X19.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen