75X80X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49005798
Rubix:3214054
Hersteller:KBK 80 X 75 X 14,80 X 2,50 HGW HG650


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 75X80X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen