SP 245-206 Spiralschl.-Sicher.kpl.-Set/funkenerosionsge. PU/ø10x6,5/6 m
Spiralschlauch-Sicherheitskupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:SP 245-206
Rubix:1635130
Hersteller:136521
EAN:4047322506205


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | sicherheitskupplung (nw 7,6) mit stecknippel (nw 7,6) |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan |
Dokumente
Produktdetails : SP 245-206 Spiralschl.-Sicher.kpl.-Set/funkenerosionsge. PU/ø10x6,5/6 m
Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, funkenerosionsgeschützt, PUR, PN max. 10 bar, Schlauch-ø 10x6,5, Spiral-ø 52, Länge 6,0 m. Komplett montiert mit Sicherheitskupplung und Nippel NW 7,6 für anspruchsvolle industrielle Druckluftanwendungen. Hochwertige, mit einer Hand bedienbare Sicherheitskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte. Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Der Schlauch hat einen Funkenschutz auf der Außenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen. Deshalb optimal geeignet für den Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von Schweißarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | sicherheitskupplung (nw 7,6) mit stecknippel (nw 7,6) |
| Werkstoff | polyurethan |
| Profil | spiralschlauch (anti-spark / funkenerosionsgeschützt) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage