Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9313WICRDUM, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9313WICRDUM
Rubix:842818
EAN:0087796227590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 3MM9313WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | ultra-light iso 19 series (9300) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.364,20 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.623,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage