Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9110WICRDUL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9110WICRDUL
Rubix:842768
EAN:0087796072480


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 3MM9110WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 3mm9100wi (extra‑light iso 10 series, fafnir® super precision angular contact) |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.031,66 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.227,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage