Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7005-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HCS7005-C-T-P4S-UL
Rubix:3086010
Hersteller:0191800800000
EAN:4012801482998
HCS7005-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HCS7005-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriehcs70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r2810 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5800 N
Zolltarifcode84821090
259,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an