Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9128WICRDUL, Innendurchmesser: 140 mm | Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 33 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9128WICRDUL
Rubix:841127
EAN:0087796073289




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 2MM9128WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7028c-t-p4s-dul |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 145000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 146300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.210,36 € exkl. MwSt.
/ Packung
6.200,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage