Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9119WICRDUL, Innendurchmesser: 95 mm | Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 48 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9119WICRDUL
Rubix:841111
EAN:0087796077775




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 2MM9119WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 48 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact ball bearings (wi series) |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 65320 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 81400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.755,91 € exkl. MwSt.
/ Packung
3.279,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage