Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM209WICRDUL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM209WICRDUL
Rubix:841034
EAN:0087796070431
2MM209WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM209WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Seriefafnir® spindle angular contact ball bearings (wi series)
Käfigphenolharz
Gewicht0,408 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r28800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45200 N
Zolltarifcode84821090
1.242,61 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.478,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an