Präzisions-/ Spindellager NSK 7936CTRDUDLP3, Innendurchmesser: 180 mm | Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 33 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7936CTRDUDLP3
Rubix:732229
Hersteller:7936CTRDUDLP3 N
EAN:00029176712449





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 7936 CTRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12588 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7936c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 184000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 152000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.989,81 € exkl. MwSt.
/ Packung
8.317,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen