Präzisions-/ Spindellager NSK 7928A5TRDUMP3, Innendurchmesser: 140 mm | Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 24 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7928A5TRDUMP3
Rubix:732144
Hersteller:7928A5TRDUMP3 N
EAN:00029176775048





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7928 A5TRDUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3236 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7928a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 90000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.380,40 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.832,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen