Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9113WICRSUL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9113WICRSUL
Rubix:842772
EAN:0087796023680


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 3MM9113WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact ball bearings (9300wi / 9100wi / 200wi / 300wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,435 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
721,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
858,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage