Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9106WICRSUL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9106WICRSUL
Rubix:841084
EAN:0087796254039


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 2MM9106WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 9100wi (fafnir spindle angular contact series) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,113 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
381,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage