Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM204WICRSUL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM204WICRSUL
Rubix:841027
EAN:0087796014879
2MM204WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM204WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Serie200wi (fafnir spindle angular contact)
Käfigphenolharz
Gewicht0,103 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r16100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8100 N
Zolltarifcode84821090
339,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an