Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM200WICRSUL, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM200WICRSUL
Rubix:841024
EAN:0087796014763



Produktdetails : 2MM200WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact (200wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,03 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage