Präzisions-/ Spindellager FAG B7010-C-T-P4S-QBCL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7010-C-T-P4S-QBCL
Rubix:2020998
Hersteller:0380472410000
EAN:4012801617635


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : B7010-C-T-P4S-QBCL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
796,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
948,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage