Präzisions-/ Spindellager FAG B7006-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7006-E-T-P4S-UM
Rubix:112344
Hersteller:0191503770000
EAN:4026677044105


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : B7006-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 115 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen