Präzisions-/ Spindellager FAG B7016-EDLR-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7016-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:3175980
Hersteller:0385922740000
EAN:4026677547378


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : B7016-EDLR-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70 |
| Käfig | plastik |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
413,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
492,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen