Präzisions-/ Spindellager FAG B7303-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 43 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7303-E-T-P4S-UL
Rubix:960627
Hersteller:0385469570000
EAN:4026677419842


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : B7303-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Isoliertes Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b73..-e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort