Präzisions-/ Spindellager FAG B71908-E-T-P4S-K5-UM, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71908-E-T-P4S-K5-UM
Rubix:511796
Hersteller:0380838170000
EAN:4012801965491


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : B71908-E-T-P4S-K5-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 108 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage