Präzisions-/ Spindellager FAG B7013-E-T-P4S-TUL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7013-E-T-P4S-TUL
Rubix:2036883
Hersteller:0385599270000
EAN:4026677635242


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : B7013-E-T-P4S-TUL (FAG) Spindellager-3-Satz FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1235 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
796,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
948,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage