Präzisions-/ Spindellager FAG B71911-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71911-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:985971
Hersteller:0385780770000
EAN:4026677510396
B71911-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71911-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B719..-C-2RSD gebogen, gekoppelt oder in Sätzen, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht173,05 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r14400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23500 N
Zolltarifcode84821090
255,66 exkl. MwSt.
/ Stück
304,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an