Präzisions-/ Spindellager FAG B7008-C-T-P4S-DUM, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7008-C-T-P4S-DUM
Rubix:2036851
Hersteller:0219376990000
EAN:4012801751995
B7008-C-T-P4S-DUM (FAG) Spindellager-2-Satz FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7008-C-T-P4S-DUM (FAG) Spindellager-2-Satz FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x68x68 mm
Bruttogewicht368 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20900 N
Zolltarifcode84821090
337,15 exkl. MwSt.
/ Stück
401,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an