Präzisions-/ Spindellager NSK 7915CTRSULP4, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 16 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7915CTRSULP4
Rubix:731791
EAN:00029176621475




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7915 CTRSULP4 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7915c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen