Präzisions-/ Spindellager SNR MLCH7008CVUJ74S, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm

Spindellager MLCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLCH7008CVUJ74S
Rubix:681666
EAN:3413520591779
MLCH 7008CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLCH 7008CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x68x15 mm
Bruttogewicht186 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Seriemtomlch7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
411,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
489,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an