Referenzen
SKF:99193
Rubix:648044
Hersteller:504134
EAN:0085311041690


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,2 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99193 (SKF) Speedi Sleeve, d=49.2, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 49,2 mm |
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 49,76 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen