Referenzen
SKF:99235
Rubix:31232
Hersteller:504113
EAN:0085311041867


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 19,99 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99235 (SKF) Speedi Sleeve, d=60, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Flanschbreite | 19,99 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 60,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std