864153-84.89X94X21X25 SS Wellen-Reparaturhülse d= 84,89 Edelstahl

Reparaturhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:864153
Rubix:3290889
EAN:3660338186110
864153-84.89X94X21X25 SS Wellen-Reparaturhülse Speedi Sleeve d= 84,89 Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser84,89 mm
Flanschbreite94 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864153-84.89X94X21X25 SS Wellen-Reparaturhülse d= 84,89 Edelstahl


Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.

Stärken

Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser84,89 mm
Flanschbreite94 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Min. Länge25 mm
Max. Länge21 mm
44,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage