Referenzen
SKF:99112
Rubix:97329
Hersteller:504192
EAN:0085311041201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99112 (SKF) Speedi Sleeve, d=28.5, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 29,14 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen