864131-30X35.6X8X11 SS Wellen-Reparaturhülse d= 30 Edelstahl

Reparaturhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:864131
Rubix:3290873
EAN:3660338185892
864131-30X35.6X8X11 SS Wellen-Reparaturhülse Speedi Sleeve d= 30 Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Flanschbreite35,6 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864131-30X35.6X8X11 SS Wellen-Reparaturhülse d= 30 Edelstahl


Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.

Stärken

Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Flanschbreite35,6 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Min. Länge11 mm
Max. Länge30,07 mm
19,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage