Referenzen
SKF:99134
Rubix:31216
Hersteller:504178
EAN:0085311902632


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99134 (SKF) Speedi Sleeve, d=34, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34 mm |
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 34,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen