Referenzen
SKF:99830
Rubix:648171
Hersteller:503909
EAN:0085311185806


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 17 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99830 (SKF) Speedi Sleeve Gold, d=45, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Flanschbreite | 17 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 45,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen