Referenzen
SKF:99138
Rubix:648020
Hersteller:504177
EAN:0085311041317


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,9 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99138 (SKF) Speedi Sleeve, d=34.9, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34,9 mm |
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 34,823 mm |
| Max. Länge | 34,976 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen