Referenzen
SKF:99351
Rubix:31248
Hersteller:504040
EAN:0085311042512


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 89,99 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 18,03 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99351 (SKF) Speedi Sleeve, d=90, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 89,99 mm |
| Flanschbreite | 18,03 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 90,55 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen