Referenzen
SKF:99187
Rubix:648040
Hersteller:504139
EAN:0085311041645


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,63 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99187 (SKF) Speedi Sleeve, d=47.63, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 47,63 mm |
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 48,19 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen