864150-70X79.4X20X24 SS Wellen-Reparaturhülse d= 70 Edelstahl
Reparaturhülsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:864150
Rubix:3290886
EAN:3660338186080




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 79,4 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
Produktdetails : 864150-70X79.4X20X24 SS Wellen-Reparaturhülse d= 70 Edelstahl
Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Stärken
Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 79,4 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Min. Länge | 24 mm |
| Max. Länge | 70,08 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage