Referenzen
SKF:99825
Rubix:648167
Hersteller:503915
EAN:0085311185820


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 13 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99825 (SKF) Speedi Sleeve Gold, d=40, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Flanschbreite | 13 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 40,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std