Referenzen
SKF:99552
Rubix:31262
Hersteller:503971
EAN:0085311043113


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 20,5 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99552 (SKF) Speedi Sleeve, d=140, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 292,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Flanschbreite | 20,5 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 140,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std