K0051.1611681 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Stahl
Spannverschlüsse einstellbar Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0051.1611681
Rubix:517225
EAN:4059245034086



Dokumente
Produktdetails : K0051.1611681 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M8) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.Auf Anfrage: Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Spannverschluss einstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 198 g |
|---|---|
| Einspannkraft | 6,5 kN |
| Modell | form a, stahl |
| Länge | 168 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen